協同油脂
協同油脂の グリース
協同油脂の 特殊用グリース
アルミックス MO
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1缶(18kg)
注文コード
51728188
品番
No.2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱性・耐水性に優れた複合アルミニウム石けん基グリースに、二硫化モリブデンを効果的に配合したもので、高温・高荷重の軸受に適し、給脂間隔を延長し省力化をはかります。
ちょう度
No.2
商品タイプ
アルミニウムコンプレックスグリース
特性
耐熱性、耐水性、耐荷重性
滴点(℃)
255
外観
灰黒色粘ちょう状
混和ちょう度
280
増ちょう剤
複合アルミニウム石けん
基油
鉱油
動粘度(mm
2
/s)
13.0(100℃)
危険物の類別
非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません