協同油脂
協同油脂の グリース
協同油脂の シャーシーグリース
シャーシーグリースK
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1缶(16kg)
注文コード
51728285
品番
No.1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
付着力が強く、耐水性に優れ、一般潤滑箇所・摺動部に適し各種車両の足回りなどに広く使用されています。
ちょう度
No.1
特性
付着性、耐水性
滴点(℃)
100
外観
黄褐色粘ちょう状
混和ちょう度
325
増ちょう剤
カルシウム石けん
基油
鉱油
動粘度(mm
2
/s)
12.5(100℃)
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1以上のご注文
お送りできません