17型スクエア液晶ディスプレイ LCD-AD173SESシリーズ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51770005 品番LCD-AD173SESB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ブルーライト低減機能搭載!フリッカーレス設計で目に優しい
「LCD-AD173SESシリーズ」は、バックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」設計やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション」など、目に優しい機能を搭載しました。
また、省電力を実現するLEDバックライトなどエコに使える数々の機能を搭載し、国際エネルギースタープログラムにも適合の17型スクエアディスプレイです。

仕様
パワーマネージメント/VESA DPM互換
盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)/あり
応答速度5ms コントラスト比1000:1 表示色1677万色 視野角上下160度、左右170度 付属品アナログRGBケーブル(1.5m)、DVI-Dケーブル(1.5m)、オーディオケーブル(1.5m)、電源コード(1.8m、PSE適合商品)、取扱説明書(保証書含む) 質量(kg)(スタンドあり)2.8、(スタンドなし)2.5 使用温度範囲(℃)0〜40(収納時:-20〜+60) 規格VCCI Class B、UL、J-Mossグリーンマーク、RoHS指令準拠、国際エネルギースタープログラム、文部科学省 学校環境衛生基準、PCグリーンラベル(Ver.13★★☆)、グリーン購入法 消費電力(W)最大時14、通常使用時(オンモード)8.8、待機時0.5 定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵) 角度(°)(チルト角)上20、下0 表面処理非光沢パネル 接続方式映像/アナログRGB、DVI-D(HDCP対応) 対応機種Windowsパソコン、Mac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スタンドあり)370×178×380、(スタンドなし)370×49×320 使用湿度範囲20〜80%(結露なきこと) スタンド取り外し可能 ディスプレイTFT 解像度SXGA(1280×1024) 走査周波数(水平)24.8〜80.0kHz 走査周波数(垂直)56.3〜75.0Hz プラグ、プレイ規格VESA DDC2B 色(本体)ブラック インターフェイスVESAマウントインターフェイス(100mmピッチ) 年間消費電力量(kWh/年)29.8 バックライトLED グリーン購入法適合 調整機能【映像設定】ECO、輝度/ECOステップ、コントラスト、色温度(6500K、7200K、9300K、ユーザー)、【メニュー設定】表示時間、透過、画面情報、言語(日本語、English)、【その他】スムージング、自動電源オフ(切、手動復帰、自動復帰)、リセット、【手動調整】サイズ、微調整、水平位置、垂直位置、【ダイレクト設定】ボリューム、ブルーリダクション、輝度/ECOステップ、OSDロック、入力切替 音声(音声入力)ステレオミニジャックΦ3.5、(スピーカー)1W+1W(ステレオ) 最大輝度(cd/m2)250 モニターサイズ17型スクエア パネル駆動方式TN VESA対応対応
注意
※TFTカラー液晶パネルは特性として表示面上に黒点(点灯しない点)や輝点(点灯したままの点)がある場合があります。これは故障あるいは不良ではありません。予めご了承ください。
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51770005
2021-02-05
用途:
繊維機器のコントローラ用の代替えモニター
卸売・小売業

最近の液晶のディスプレイはインチの大きいものが多く、17インチ以下はなかなかないので
助かりました。

対象商品:
51769987
2018-01-18
用途:
機械操作盤モニター

サイズもピッタリで配線や取り付け、操作方法が簡単。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする