HDL-T2NV ネットワーク接続ハードディスク(NAS)HDL-Tシリーズ(スタンダードモデル) I ・O DATA(アイ・オー・データ) 51770312

ネットワーク接続ハードディスク(NAS)HDL-Tシリーズ(スタンダードモデル)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51770312 品番HDL-T2NV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,900
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

HDL-TシリーズはLANケーブルをつないだら数クリックですぐに使える「LAN DISKコネクト」に対応したネットワーク接続ハードディスク(NAS)です。
スマートフォンやタブレット、パソコンなど、複数のネットワーク機器のデータを共有したり、外出先から自宅のLAN DISK内のデータにアクセスすることができます。

対応OS
Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista
macOS 10.12
Mac OS X 10.7 〜 10.11
iOS 7.1〜10
Android 4.1〜7.0
IPアドレス
自動取得(DHCPクライアント機能)
手動設定
対応ブラウザ
Internet Explorer バージョン8〜11(Windows)
Safari バージョン5〜8(Macシリーズ)
Microsoft Edge 20
スマートフォンは対応OS機種の標準ブラウザ
インターフェイス(LANインターフェイス)転送規格:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、コネクター:RJ-45x1(Auto-MDI/MDI-X対応) ミレニアム群青 付属品LANケーブル(1m)、ACアダプター、取扱説明書、Remote Link 設定シート 容量2TB 使用温度範囲(℃)5〜35 規格電気用品安全法(ACアダプター)、RoHS指令、VCCI ClassA 消費電力(W)(平均)約14、(最大)約30 定格DC12V 本体質量(g)約1.1 対応機種iPhone、iPad、iPod touch、Android、DOS/Vマシン、Apple Macシリーズ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×138×168(突起部除く) 使用湿度範囲20〜85%(結露無きこと) エネルギー消費効率(W/GB)0.0048 プロトコルTCP/IP(IPv4) 設置位置縦置き、横置き
注意
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする