「LCD-HC241XDB」は、Adobe RGBカバー率90%、Adobe RGB比95%(※標準値。メーカー調べ)の広色域パネルを採用した23.8型のワイド液晶ディスプレイです。写真、グラフィックやデザインなどのクリエイティブ作業にも最適です。また、広視野角ADSパネルを採用。見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。
さらに、高さや角度をお好みに合わせて調整できる「フリースタイルスタンド」やベゼルが細くスタイリッシュなデザインを採用!機能だけでなく、デザインにもこだわった液晶ディスプレイです。