アルミ水平器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(mm)400 注文コード51775964 品番255.2.040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,300
この商品は長さ14種類から選べます 他の種類を見る

マポ社製アルミ軽合金水平器は、硬化アルミニウムの押出し成型、研磨仕上です。本体は強度を高めるため、U字型の接触面で長尺物は溝を深くしており、ひずみ、ゆがみがありません。
気泡はアクリル製直管を使用しており、見やすく衝撃に強く、割れにくいです。気泡管はプラスチックブロックの中にはめ込まれており、レベル調整が可能です。
4面とも精度を出しており、どの方向に置いても測れます。

高さ(mm)48 厚さ(mm)19 長さ(mm)400 気泡管2個 精度0.5mm/1m 目盛 マグネット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする