防水型非接触カードリーダー ST-120

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ブラック 注文コード51776036 品番ST-120B-MA
参考基準価格(税別)¥49,500 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

防水仕様のスタンドアロン式カードリーダー、屋内はもちろん屋外への取付も可能
テンキー内臓で暗証番号よる解錠も可能
テンキー部は点灯するので、夜間も安心して操作が可能です
カード登録枚数は最大1000枚、暗証番号は4桁の数字を最大8種類登録できます
4つのモード搭載、カード+暗証番号の解錠モードはセキュリティ性を高くします

用途屋外 防水 門扉 開き戸 引き戸 仕様暗証番号:4桁8組、カード登録:1000枚 ブラック 定格電圧 DC V12 カードMIFARE 防水性あり
注意
※機器の施工には、電気・配線工事が必要となります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする