ロックマンジャパン
防水型テンキー認証リーダー ST-330
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
51776106
品番
ST-330
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
防水仕様のスタンドアロン式テンキー認証リーダー
屋内はもちろん屋外への取付も可能
暗証番号よる解錠は、3~12桁 最大80組登録可能です
暗証番号にIDを付けて管理ができます
用途
屋外 防水 門扉 開き戸 引き戸
仕様
暗証番号:3~12桁80組
定格電圧 DC V
12
防水性
あり
注意
※機器の施工には、電気・配線工事が必要となります
※カードは使用できません
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980