ロックマンジャパン
ロックマンジャパンの 建具金物
ロックマンジャパンの 鍵・錠前
ロックマンジャパンの 特殊錠
VOLCALOCK 電源装置 LK-2000
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51776210
品番
LK-2000
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
VOLCALOCK 電源装置
用途
VOLCALOCK 電源装置
寸法(mm)
250×183×45.6(※2018年6月BOXのサイズ変更)
出力
DC12V 3.7A
入力
AC100V
消費電流(A)
0.8
注意
※機器の施工には、電気・配線工事が必要となります
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980