曜日別特売
S-2220 エアコンマイスター 鈴木油脂工業(SYK) 51776420

エアコンマイスター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個(4kg)注文コード51776420品番S-2220
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

エアコン内の汚れ・悪臭・雑菌等を簡単に強力洗浄できます。
洗浄性に優れ、中性でアルミニウム等のデリケートな素材の洗浄に適しています。
溶剤を一切含んでいませんので、引火性もなく、安全性が高く安心してお使い頂けます。

用途
エアコン内の汚れ・悪臭・雑菌等の洗浄
使用方法
1.エアコンの電源を切り、電源プラグをコンセントから抜きます。液ダレすることがありますのでエアコンの下にビニール等を敷いて下さい。
2.エアコンのフィルターを外して下さい。
3.エアコンの説明書に従ってアルミファンを露出させ、表面に付いているホコリを掃除機で吸い取って下さい。
4.本品を市販のハンドスプレー容器などに移し、アルミファンから10cmほど離して、アルミファン全体に上下に噴露して下さい。
5.約15分間放置し、洗浄成分を十分に効かせた後、10分~20分送風運転をして作業完了です。
成分界面活性剤、洗浄助剤種類洗浄剤:水系液性中性使用範囲(g)【1台当たり】家庭用エアコン(6~8畳用):約125/業務用エアコン:約250商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
注意
※用途以外には使用しないで下さい。
※皮膚の弱い方や長時間お使いになる場合は、保護手袋を使用して下さい。
※子どもの手の届くところに置かないで下さい。
※シミになる恐れがありますので、衣服には付着しないようにして下さい。
※ドレンホース(排水管)の無いエアコンやカーエアコンには使用できません。保管の際は、直射日光の当たるところ、40℃以上となる所や湿気の多い所や凍結する所に置かないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする