日東
日東の マスク保管用品
マグネット式 ダブルマスクストッカー 収納目安50枚
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51777795
品番
DMS-WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
約50枚のマスクを収納できるマグネット式ストッカー。仕切りがついているため、サイズや色違いなど2種類の収納が可能。マグネットで玄関扉等に固定可能。
用途
マスク保管用ケースとして。マスクストッカー/マスクケース/マスクボックス/マスクホルダー/マスク入れ/マスクディスペンサー/マスク収納/マスク/使い捨てマスク/マグネット収納/収納/インテリア/スチール/マグネット/磁石/壁掛け/仕切り付き/仕切り/2種類/サイズ違い/色違い/玄関/シンプル/おしゃれ/オシャレ/お洒落/スチール製
材質
スチール(粉体塗装)
色
ホワイト
質量(g)
960
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
20×6.4×22.5
収納枚数(枚)
50