日本製 和柄サージカルマスク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚×10袋) 注文コード51778556 品番アサノハ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

日本伝統的な土佐和紙を使用した3層サージカルマスクです。衛生的な使い捨てタイプ。立体プリーツ加工により息苦しさ、化粧移りを軽減。
1層目は和紙、2層目はカットフィルター、3層目は柔らかな不織布で口元快適です。
ゴワゴワせず、やわらかでサラっとしたつけ心地。鼻周辺部のすき間をふさぐノーズピース入り。鼻の横の隙間をふさぎ、ズレにくく快適な装着性。耳に負担をかけない丸型ゴムを採用。
BFE(細菌ろ過効率)、VFE(ウィルス飛沫ろ過効率)、PFE(微粒子ろ過効率)99% カットのフィルター性能で花粉やハウスダストをシャットアウト。

用途花粉症、飛沫、感染症対策に。サージカルマスク/3層構造/和紙使用/晴小町/PFE/BFE/VFE/99%/フリーサイズ/おしゃれ/かわいい/特別な日/着物/和風/春/夏/秋/冬 形状プリーツ アサノハ サイズフリー 入数(枚)100 構造3層 生産国日本製 対象風邪・ウイルス・花粉・PM2.5 寸法(縦×横)(cm)約17.5×9.5 ひもタイプ耳かけ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
51778556 アサノハ 50142507 YFM3-50N 3層フェイスマスク YAMAZEN(山善) 3層フェイスマスク YAMAZEN(山善) 1箱(50枚) 459
欠品中
税込505
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする