※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スルータフライン(ソフト)2.6mm×2C 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 カワイ電線 51778870 スルータフライン(ソフト)2.6mm×2C 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 カワイ電線 51778870

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(100m) 注文コード 51778870 品番 スルータフライン(ソフト)2.6mm×2C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

ケーブル表面の長さ方向に突起をつけることで、摩擦抵抗を小さくしました。これによって通線効率が向上します。
ケーブルの仕様・特性は、一般のVVFと同等(JIS規格)です

用途配線ケーブル本数の多い場所や通線しにくい場所での作業性を改善したニュータイプのVVF。 質量(kg)【1条の概算】18.5 長さ(m)【1条の概算】100 許容電流(A)32 試験電圧1500 仕上外径(mm)【短径×長径】7.6×12.5 導体径(mm)2.6 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上 リード線芯数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする