※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

200Eライン2.6mm×2C+1.6mm 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 カワイ電線 51778897 200Eライン2.6mm×2C+1.6mm 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 カワイ電線 51778897

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(50m) 注文コード 51778897 品番 200Eライン2.6mm×2C+1.6mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

シース表面にオレンジ色のラインが入っているので、100V回路との認識が容易です。
アース線一体型なので、別途アース線の配線が不要です。(アース線は「D種設置工事」に適合する1.6mmです。)

用途
オール電化対応
2×5.5mm2+1.6mm IHクッキングヒーターなどの200V30A分岐回路用です。
2×2.6mm+1.6mm IHクッキングヒーターなどの200V30A分岐回路用です。
2×2.0mm+1.6mm エコキュート、200Vエアコンなど200V20A分岐回路用です。
質量(kg)【1条の概算】12 長さ(m)【1条の概算】50 許容電流(A)32 色(絶縁体)黒・赤・緑 仕上外径(mm)【短径×長径】7.5×15 シース色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする