※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

200ライン2.0mm×2C黒赤 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 カワイ電線 51778924 200ライン2.0mm×2C黒赤 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 カワイ電線 51778924

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(100m) 導体径(mm)2 長さ(m)【1条の概算】100 注文コード51778924 品番200ライン2.0mm×2C黒赤
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は導体径・長さ・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

外装表面のオレンジラインと大きく表示した「200タフライン」の文字で100V回路との区別を明確にしており、誤結線の防止に役立ちます。
絶縁体色は電源用に「黒と赤」を採用。そのために極性標識のためのテーピング等が不要になり、工事を省力化することができます。
3心の「緑色」線心を接地線としてお使いいただくことで、別途IVなどによる配線が不要です。

用途単相3線式から200V分岐回路用としてお使い下さい。 質量(kg)【1条の概算】12 長さ(m)【1条の概算】100 許容電流(A)23 試験電圧1500 公称断面積(mm2)- 仕上外径(mm)【短径×長径】6.6×10.5 導体径(mm)2 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上 リード線芯数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする