※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1巻(100m)
導体径(mm)2.6
長さ(m)【1条の概算】100
注文コード51778940
品番200ライン2.6mm×2C黒赤
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
外装表面のオレンジラインと大きく表示した「200タフライン」の文字で100V回路との区別を明確にしており、誤結線の防止に役立ちます。
絶縁体色は電源用に「黒と赤」を採用。そのために極性標識のためのテーピング等が不要になり、工事を省力化することができます。
3心の「緑色」線心を接地線としてお使いいただくことで、別途IVなどによる配線が不要です。