※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Gライン1.6mm×4C黒白赤緑 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 カワイ電線 51779019 Gライン1.6mm×4C黒白赤緑 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 カワイ電線 51779019

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(100m) 導体径(mm)1.6 許容電流(A)14(15) 注文コード51779019 品番Gライン1.6mm×4C黒白赤緑
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は導体径・許容電流など6種類から選べます 他の種類を見る

外装表面の緑色のラインが「緑色」線心入りであることを明確にしています。
「緑色」線心を接地線としてお使いいただくことで、別途IVなどによる配線が不要です。

用途接地回路を必要とする屋内配線に巾広くお使いいただけます。 質量(kg)【1条の概算】18 長さ(m)【1条の概算】100 許容電流(A)14(15) 試験電圧1500 導体径(mm)1.6 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする