※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カラーVVF1.6mm×2C白 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 カワイ電線 51779080 カラーVVF1.6mm×2C白 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 カワイ電線 51779080

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(100m) 導体径(mm)1.6 許容電流(A)18 注文コード51779080 品番カラーVVF1.6mm×2C白
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は導体径・許容電流など29種類から選べます 他の種類を見る

在庫品として9色が揃っています。

用途
配線系統の色分け識別に活用できます。
建設共同企業体(JV)における境界識別に効果的です。
露出配線にも適しています。
質量(kg)【1条の概算】9 長さ(m)【1条の概算】100 許容電流(A)18 試験電圧1500 導体径(mm)1.6 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする