※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カワイ電線
カワイ電線の 電線/ケーブル
カワイ電線の 汎用ケーブル
カワイ電線の VVF・VVR
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(100m)
導体径(mm)
2
許容電流(A)
20
注文コード
51779107
品番
カラーVVF2.0mm×3C白
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
導体径・許容電流
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
在庫品として9色が揃っています。
用途
配線系統の色分け識別に活用できます。
建設共同企業体(JV)における境界識別に効果的です。
露出配線にも適しています。
質量(kg)
【1条の概算】17
長さ(m)
【1条の概算】100
許容電流(A)
20
試験電圧
1500
導体径(mm)
2
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
50以上
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表