※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カラーVVF1.6mm×2C青 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 カワイ電線 51779186 カラーVVF1.6mm×2C青 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 カワイ電線 51779186

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻(100m) 導体径(mm)1.6 許容電流(A)18 注文コード51779186 品番カラーVVF1.6mm×2C青
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は導体径・許容電流など29種類から選べます 他の種類を見る

在庫品として9色が揃っています。

用途
配線系統の色分け識別に活用できます。
建設共同企業体(JV)における境界識別に効果的です。
露出配線にも適しています。
質量(kg)【1条の概算】9 長さ(m)【1条の概算】100 許容電流(A)18 試験電圧1500 仕上外径(mm)【短径×長径】6.2×9.4 導体径(mm)1.6 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上 リード線芯数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする