※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1巻(100m)注文コード51779317品番レインボーGライン2.0mm×2+1.6mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778販売価格(税別)
電線表面に絶縁体色を表示しているので、配線間違い・誤結線の防止になります。また点検口での識別も容易となります
アース線に1.6mmを使用しているので、作業性はUP、コストはDOWNします。
アース線一体型なので、別途アース線の配線が不要です。(アース線は「D種接地工事」に適合する1.6mmです。)
色別