※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EMEE/F(EER)8sq×2C 600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル カワイ電線 51779396 EMEE/F(EER)8sq×2C 600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル カワイ電線 51779396

600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻(20m) 公称断面積(mm2)8 注文コード51779396 品番EMEE/F(EER)8sq×2C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は公称断面積・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る

シースは耐紫外線性にすぐれています。(絶縁体は黒色テープ等で遮光処理をして下さい)
焼却処分してもハロゲンガスやダイオキシンを発生しません。
JIS C 3005 60度傾斜燃焼試験に合格していますので耐燃性にすぐれています。
許容電流はVVRの約1.3倍となります。
約1m間隔でレングスマークが入っているので、計長の目安になります。(「連続番号」は計量法に基づく取引証明に使用することはできません。)

用途屋内配線、屋側配線、各種仮設配線等幅広くお使いいただけます。 質量(kg)【1条の概算】285 長さ(m)【1条の概算】1000 許容電流(A)56 素線径(mm)1.2 公称断面積(mm2)8 仕上外径(mm)【短径×長径】14.5 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2000以上 素線数7 リード線芯数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする