曜日別特売
EMEE/F(EER)22sq×3C 600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル カワイ電線 51779500

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EMEE/F(EER)22sq×3C 600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル カワイ電線 51779500
EMEE/F(EER)22sq×3C 600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル カワイ電線 51779500

600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1巻(30m)
許容電流(A)88
公称断面積(mm2)22
内容量1巻(30m)注文コード51779500品番EMEE/F(EER)22sq×3C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

シースは耐紫外線性にすぐれています。(絶縁体は黒色テープ等で遮光処理をして下さい)
焼却処分してもハロゲンガスやダイオキシンを発生しません。
JIS C 3005 60度傾斜燃焼試験に合格していますので耐燃性にすぐれています。
許容電流はVVRの約1.3倍となります。
約1m間隔でレングスマークが入っているので、計長の目安になります。(「連続番号」は計量法に基づく取引証明に使用することはできません。)

用途
屋内配線、屋側配線、各種仮設配線等幅広くお使いいただけます。
質量(kg)【1条の概算】855長さ(m)【1条の概算】1000許容電流(A)88素線径(mm)2公称断面積(mm2)22仕上外径(mm)【短径×長径】21.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1500以上素線数7リード線芯数3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする