※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EMEEF/F灰2.0mm×3C黒白赤 600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 カワイ電線 51779597 EMEEF/F灰2.0mm×3C黒白赤 600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 カワイ電線 51779597

600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(100m) リード線芯数3 導体径(mm)2 許容電流(A)26(31) 注文コード51779597 品番EMEEF/F灰2.0mm×3C黒白赤
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品はリード線芯数・導体径・許容電流など12種類から選べます 他の種類を見る

焼却処分してもハロゲンガスやダイオキシンを発生しません。
JIS C 3005 60度傾斜燃焼試験に合格していますので耐燃性にすぐれています。
許容電流はVVFに比べ約1.3倍となります。
被覆材料に処方を施しており、耐紫外線性にすぐれています。
カラー、200タフライン、Gタフラインの各バリエーションも在庫しています。

用途屋内配線、屋側配線、各種仮設配線等幅広くお使いいただけます。 質量(kg)【概算】17 長さ(m)【1条の概算】100 許容電流(A)26(31) 仕上外径(mm)【短径×長径】6.6×14 導体径(mm)2 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500以上 適合JIS規格JISC3605 リード線芯数3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする