※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EMEEF/FGライン2.0mm×3C赤白緑 600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 カワイ電線 51779624 EMEEF/FGライン2.0mm×3C赤白緑 600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 カワイ電線 51779624

600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(100m) リード線芯数3 導体径(mm)2 注文コード51779624 品番EMEEF/FGライン2.0mm×3C赤白緑
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品はリード線芯数・導体径・許容電流など12種類から選べます 他の種類を見る

焼却処分してもハロゲンガスやダイオキシンを発生しません。
JIS C 3005 60度傾斜燃焼試験に合格していますので耐燃性にすぐれています。
許容電流はVVFに比べ約1.3倍となります。
被覆材料に処方を施しており、耐紫外線性にすぐれています。
カラー、200タフライン、Gタフラインの各バリエーションも在庫しています。

用途屋内配線、屋側配線、各種仮設配線等幅広くお使いいただけます。 導体径(mm)2 リード線芯数3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする