※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1巻(100m)
リード線芯数3
導体径(mm)2
注文コード51779649
品番EMEEF/F200ライン2.0mm×3C黒赤緑
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
この商品はリード線芯数・導体径・許容電流など12種類から選べます
他の種類を見る
焼却処分してもハロゲンガスやダイオキシンを発生しません。
JIS C 3005 60度傾斜燃焼試験に合格していますので耐燃性にすぐれています。
許容電流はVVFに比べ約1.3倍となります。
被覆材料に処方を施しており、耐紫外線性にすぐれています。
カラー、200タフライン、Gタフラインの各バリエーションも在庫しています。