※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カワイ電線
カワイ電線の 電線/ケーブル
カワイ電線の 汎用ケーブル
カワイ電線の VCT
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル平形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻(100m)
注文コード
51779667
品番
タフライン(CV-F)1.6mm×3C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
許容電流がアップします。→タフラインCV-F2×1.6mmは、VVF2×2.0mmに相当します。
絶縁抵抗値が大幅にアップします。
質量(kg)
【概算】13
長さ(m)
【1条の概算】100
許容電流(A)
23
試験電圧
1500
仕上外径(mm)
【短径×長径】6.2×13
導体径(mm)
1.6
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
2500以上
リード線芯数
3
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表