※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タフライン(CV-F)2.0mm×2C 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル平形 カワイ電線 51779676 タフライン(CV-F)2.0mm×2C 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル平形 カワイ電線 51779676

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル平形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(100m) 注文コード 51779676 品番 タフライン(CV-F)2.0mm×2C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

許容電流がアップします。→タフラインCV-F2×1.6mmは、VVF2×2.0mmに相当します。
絶縁抵抗値が大幅にアップします。

質量(kg)【概算】12 長さ(m)【1条の概算】100 許容電流(A)36 試験電圧1500 仕上外径(mm)【短径×長径】6.6×10.5 導体径(mm)2 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500以上 リード線芯数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする