※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1巻(10m)
公称断面積(mm2)0.75
注文コード51779816
品番600VVCT(灰)0.75sq×6c
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
この商品は公称断面積・内容量など138種類から選べます
他の種類を見る
線心数は2心から40心まで、導体サイズは0.75mm2から100mm2までと、幅広いサイズ構成で、あらゆるニーズにお応えします。
8mm2以上は約1m間隔でレングスマークが入っているので、計長の目安になります。(「連続番号」は計量法に基づく取引証明に使用することはできません。)
可とう性にすぐれています。