※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カワイ電線
カワイ電線の 電線/ケーブル
カワイ電線の 汎用ケーブル
カワイ電線の VCT
ビニルキャブタイヤケーブル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(100m)
公称断面積(mm
2
)
2
線心数
2
注文コード
51781225
品番
300VVCTF(灰)2sq×2cシュリンク
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
公称断面積・線心数・リード線芯数
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
線心数は2心から60心まで、幅広い用途にお使いいただけます。線心識別がしやすく、回路の判別が容易です。
用途
2心〜4心は主として屋内で使用する、300V以下の小型電気器具の給電用リード線に適しています。
「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守り下さい。
5心以上の多心VCTFは300V以下の配線用としてお使い下さい。
多条でありながらコンパクトに配線できます。
長さ(m)
【1条の概算】100
許容電流(A)
17
試験電圧
1000
素線径(mm)
0.26
公称断面積(mm
2
)
2
仕上外径(mm)
8
概算質量(kg/km)
【1条】105
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
5以上
線心数
2
素線数
37
注意
※震動が伴う所では、耐震型のものをお使い下さい。
※電磁誘導作用を考慮してお使い下さい。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表