※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カワイ電線
カワイ電線の 電線/ケーブル
カワイ電線の 汎用ケーブル
カワイ電線の VCT
ビニルキャブタイヤケーブル(編組遮へい付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1巻(10m)
注文コード
51781347
品番
VCT-SB黒3.5sq×3c
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
VCT仕様ですので600V回路まで使用することができます。
用途
各種制御機器の信号伝送用、電源供給用回路で、ノイズを「遮へい」する必要があるところにお使い下さい。
長さ(m)
【1条の概算】1000
許容電流(A)
27
試験電圧
3000
素線径(mm)
0.32
公称断面積(mm
2
)
3.5
仕上外径(mm)
13
概算質量(kg/km)
【1条】295
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
40以上
素線数
45
リード線芯数
3
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表