※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カワイ電線
カワイ電線の 電線/ケーブル
カワイ電線の 汎用ケーブル
カワイ電線の VCT
ビニルキャブタイヤケーブル(編組遮へい付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1巻(10m)
注文コード
51781435
品番
VCT-SB黒5.5sq×3c
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
VCT仕様ですので600V回路まで使用することができます。
用途
各種制御機器の信号伝送用、電源供給用回路で、ノイズを「遮へい」する必要があるところにお使い下さい。
長さ(m)
【1条の概算】1000
許容電流(A)
35
試験電圧
3000
素線径(mm)
0.32
公称断面積(mm
2
)
5.5
仕上外径(mm)
16
概算質量(kg/km)
【1条】430
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
40以上
素線数
70
リード線芯数
3
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表