※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VCT-SB黒5.5sq×4c ビニルキャブタイヤケーブル(編組遮へい付) カワイ電線 51781469 VCT-SB黒5.5sq×4c ビニルキャブタイヤケーブル(編組遮へい付) カワイ電線 51781469

ビニルキャブタイヤケーブル(編組遮へい付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(10m) 注文コード 51781469 品番 VCT-SB黒5.5sq×4c
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

VCT仕様ですので600V回路まで使用することができます。

用途各種制御機器の信号伝送用、電源供給用回路で、ノイズを「遮へい」する必要があるところにお使い下さい。 長さ(m)【1条の概算】1000 許容電流(A)32 試験電圧3000 素線径(mm)0.32 公称断面積(mm2)5.5 仕上外径(mm)17.5 概算質量(kg/km)【1条】530 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)40以上 素線数70 リード線芯数4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする