※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VCTFK0.75sq灰 ビニルキャブタイヤ丸形コード カワイ電線 51781496 VCTFK0.75sq灰 ビニルキャブタイヤ丸形コード カワイ電線 51781496

ビニルキャブタイヤ丸形コード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(100m) 公称断面積(mm2)0.75 注文コード51781496 品番VCTFK0.75sq灰
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品は公称断面積など8種類から選べます 他の種類を見る

「小判型」で柔軟性にすぐれ、配線の仕上がりもスマートになります。

用途主として屋内で使用する、300V以下の小型電気器具の給電用リード線に適しています。 質量(kg)【1条の概算】47 長さ(m)【1条の概算】100 許容電流(A)7 試験電圧1000 素線径(mm)0.18 公称断面積(mm2)0.75 仕上外径(mm)【短径×長径】4.3×6.6 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上 素線数30 リード線芯数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする