※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カワイ電線
カワイ電線の 電線/ケーブル
カワイ電線の 汎用ケーブル
カワイ電線の VCTFK
ビニルキャブタイヤ丸形コード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(100m)
公称断面積(mm
2
)
2
注文コード
51781566
品番
VCTFK2sq白
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
公称断面積
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
「小判型」で柔軟性にすぐれ、配線の仕上がりもスマートになります。
用途
主として屋内で使用する、300V以下の小型電気器具の給電用リード線に適しています。
質量(kg)
【1条の概算】80
長さ(m)
【1条の概算】100
許容電流(A)
17
試験電圧
1000
素線径(mm)
0.26
公称断面積(mm
2
)
2
仕上外径(mm)
【短径×長径】5×8
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
5以上
素線数
37
リード線芯数
2
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表