※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

300VVCTF(灰)0.75sq×6c ビニルキャブタイヤ丸形コード カワイ電線 51782239 300VVCTF(灰)0.75sq×6c ビニルキャブタイヤ丸形コード カワイ電線 51782239

ビニルキャブタイヤ丸形コード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(10m) 公称断面積(mm2)0.75 注文コード51782239 品番300VVCTF(灰)0.75sq×6c
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は公称断面積・内容量など69種類から選べます 他の種類を見る

線心数は2心から60心まで、幅広い用途にお使いいただけます。線心識別がしやすく、回路の判別が容易です。

用途
2心〜4心は主として屋内で使用する、300V以下の小型電気器具の給電用リード線に適しています。
「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守り下さい。
5心以上の多心VCTFは300V以下の配線用としてお使い下さい。
多条でありながらコンパクトに配線できます。
長さ(m)【1条の概算】100 許容電流(A)6 試験電圧1000 素線径(mm)0.18 公称断面積(mm2)0.75 仕上外径(mm)9 概算質量(kg/km)125 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上 素線数30 リード線芯数6
注意
※震動が伴う所では、耐震型のものをお使い下さい。
※電磁誘導作用を考慮してお使い下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする