※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カワイ電線
カワイ電線の 電線/ケーブル
カワイ電線の 汎用ケーブル
カワイ電線の VCT
ビニルキャブタイヤ丸形コード(編組遮へい付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻(100m)
注文コード
51782774
品番
VCT-SB黒0.75sq×4c
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
VCT仕様ですので600V回路まで使用することができます。
用途
各種制御機器の信号伝送用、電源供給用回路で、ノイズを「遮へい」する必要があるところにお使い下さい。
長さ(m)
【1条の概算】100
許容電流(A)
10
試験電圧
3000
素線径(mm)
0.18
公称断面積(mm
2
)
0.75
仕上外径(mm)
11
概算質量(kg/km)
160
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
50以上
素線数
30
リード線芯数
4
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表