※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カワイ電線
カワイ電線の 電線/ケーブル
カワイ電線の 汎用ケーブル
カワイ電線の VCT
ビニルキャブタイヤ丸形コード(編組遮へい付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻(100m)
注文コード
51782790
品番
VCT-SB黒1.25sq×2c
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
VCT仕様ですので600V回路まで使用することができます。
用途
各種制御機器の信号伝送用、電源供給用回路で、ノイズを「遮へい」する必要があるところにお使い下さい。
長さ(m)
【1条の概算】100
許容電流(A)
17
試験電圧
3000
素線径(mm)
0.18
公称断面積(mm
2
)
1.25
仕上外径(mm)
10.5
概算質量(kg/km)
150
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
50以上
素線数
50
リード線芯数
2
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表