※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VCT-SB黒2sq×3c ビニルキャブタイヤ丸形コード(編組遮へい付) カワイ電線 51782817 VCT-SB黒2sq×3c ビニルキャブタイヤ丸形コード(編組遮へい付) カワイ電線 51782817

ビニルキャブタイヤ丸形コード(編組遮へい付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(100m) 注文コード 51782817 品番 VCT-SB黒2sq×3c
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980

VCT仕様ですので600V回路まで使用することができます。

用途各種制御機器の信号伝送用、電源供給用回路で、ノイズを「遮へい」する必要があるところにお使い下さい。 長さ(m)【1条の概算】100 許容電流(A)19 試験電圧3000 素線径(mm)0.26 公称断面積(mm2)2 概算質量(kg/km)205 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上 素線数37 リード線芯数3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする