※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VCTF-SB黒1.25sq×2c ビニルキャブタイヤ丸形コード(編組遮へい付) カワイ電線 51782869 VCTF-SB黒1.25sq×2c ビニルキャブタイヤ丸形コード(編組遮へい付) カワイ電線 51782869

ビニルキャブタイヤ丸形コード(編組遮へい付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(100m) 注文コード 51782869 品番 VCTF-SB黒1.25sq×2c
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

定格電圧は300Vですので、広い範囲で使用することができます。
MVV-Sの相当品としても使えます。

用途主に制御機器、及びその関連機器間の信号伝送用に使用します。 長さ(m)【1条の概算】100 許容電流(A)12 試験電圧2000 素線径(mm)0.18 概算質量(kg/km)100 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上 素線数50 リード線芯数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする