※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カワイ電線
カワイ電線の 電線/ケーブル
カワイ電線の 汎用ケーブル
カワイ電線の VCTF
ビニルキャブタイヤ丸形コード(編組遮へい付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻(100m)
注文コード
51782887
品番
VCTF-SB黒1.25sq×4c
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
定格電圧は300Vですので、広い範囲で使用することができます。
MVV-Sの相当品としても使えます。
用途
主に制御機器、及びその関連機器間の信号伝送用に使用します。
長さ(m)
【1条の概算】100
許容電流(A)
12
試験電圧
2000
素線径(mm)
0.18
概算質量(kg/km)
140
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
5以上
素線数
50
リード線芯数
4
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表