※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MVV-S0.75sq×5c マイクロホン用ビニルコード カワイ電線 51782948 MVV-S0.75sq×5c マイクロホン用ビニルコード カワイ電線 51782948

マイクロホン用ビニルコード

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1巻(20m) 注文コード 51782948 品番 MVV-S0.75sq×5c
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

端末処理がしやすい。
外部ノイズを遮断し、電気信号を正確に伝送する遮へい付ビニルコードです。

用途100V未満の制御機器、通信機器、センサーなどへの配線。 長さ(m)【1条の概算】1000 試験電圧500 素線径(mm)0.18 公称断面積(mm2)0.75 仕上外径(mm)8.7 概算質量(kg/km)【1条】110 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上 素線数30 リード線芯数5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする