※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カワイ電線
カワイ電線の 電線/ケーブル
カワイ電線の FA用ケーブル
カワイ電線の 固定用ケーブル
マイクロホン用ビニルコード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1巻(20m)
注文コード
51782975
品番
MVV-S0.75sq×6c
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
端末処理がしやすい。
外部ノイズを遮断し、電気信号を正確に伝送する遮へい付ビニルコードです。
用途
100V未満の制御機器、通信機器、センサーなどへの配線。
長さ(m)
【1条の概算】100
試験電圧
500
素線径(mm)
0.18
公称断面積(mm
2
)
0.75
仕上外径(mm)
9.3
概算質量(kg/km)
【1条】130
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
5以上
素線数
30
リード線芯数
6
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表