※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MVV-S2sq×2c マイクロホン用ビニルコード カワイ電線 51783097 MVV-S2sq×2c マイクロホン用ビニルコード カワイ電線 51783097

マイクロホン用ビニルコード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻(20m) 公称断面積(mm2)2 注文コード51783097 品番MVV-S2sq×2c
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は公称断面積・内容量など33種類から選べます 他の種類を見る

端末処理がしやすい。
外部ノイズを遮断し、電気信号を正確に伝送する遮へい付ビニルコードです。

用途100V未満の制御機器、通信機器、センサーなどへの配線。 長さ(m)【1条の概算】100 試験電圧500 素線径(mm)0.26 公称断面積(mm2)2 仕上外径(mm)8.3 概算質量(kg/km)【1条】95 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上 素線数37 リード線芯数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする