※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カワイ電線
カワイ電線の 電線/ケーブル
カワイ電線の FA用ケーブル
カワイ電線の 固定用ケーブル
マイクロホン用ビニルコード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻(100m)
公称断面積(mm
2
)
0.5
注文コード
51783158
品番
MVV-S0.5sq×3c
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
公称断面積・内容量
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
端末処理がしやすい。
外部ノイズを遮断し、電気信号を正確に伝送する遮へい付ビニルコードです。
用途
100V未満の制御機器、通信機器、センサーなどへの配線。
長さ(m)
【1条の概算】100
試験電圧
500
素線径(mm)
0.18
公称断面積(mm
2
)
0.5
仕上外径(mm)
6.4
概算質量(kg/km)
55
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
5以上
素線数
20
リード線芯数
3
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表