※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MVV-S1.25sq×4c マイクロホン用ビニルコード カワイ電線 51783228 MVV-S1.25sq×4c マイクロホン用ビニルコード カワイ電線 51783228

マイクロホン用ビニルコード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻(100m) 公称断面積(mm2)1.25 注文コード51783228 品番MVV-S1.25sq×4c
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は公称断面積・内容量など33種類から選べます 他の種類を見る

端末処理がしやすい。
外部ノイズを遮断し、電気信号を正確に伝送する遮へい付ビニルコードです。

用途100V未満の制御機器、通信機器、センサーなどへの配線。 長さ(m)【1条の概算】100 試験電圧500 素線径(mm)0.18 公称断面積(mm2)1.25 仕上外径(mm)8.8 概算質量(kg/km)120 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上 素線数50 リード線芯数4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする