画像準備中

裸銅撚線

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(30m) 公称断面積(mm2)5.5 注文コード51783429 品番裸銅撚線A5.5sq
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は公称断面積・内容量など42種類から選べます 他の種類を見る
長さ(m)30 素線径(mm)1 公称断面積(mm2)5.5 外径(mm)3 概算質量(kg/km)50 素線数7 計算電気抵抗(Ω/km)3.17 最小引張荷重(kN)2.22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする