画像準備中

裸銅撚線

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(20m) 公称断面積(mm2)14 注文コード51783474 品番裸銅撚線A14sq
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は公称断面積・内容量など42種類から選べます 他の種類を見る
長さ(m)20 素線径(mm)1.6 公称断面積(mm2)14 外径(mm)4.8 概算質量(kg/km)125 素線数7 計算電気抵抗(Ω/km)1.24 最小引張荷重(kN)5.64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする