画像準備中

裸銅撚線

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(10m) 公称断面積(mm2)60 注文コード51783560 品番裸銅撚線A60sq
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は公称断面積・内容量など42種類から選べます 他の種類を見る
長さ(m)10 素線径(mm)2 公称断面積(mm2)60 外径(mm)10 概算質量(kg/km)535 素線数19 計算電気抵抗(Ω/km)0.292 最小引張荷重(kN)23.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする