カワイ電線
カワイ電線の 電線/ケーブル
カワイ電線の FA用ケーブル
カワイ電線の 固定用ケーブル
裸銅撚線
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(20m)
公称断面積(mm
2
)
100
注文コード
51783596
品番
裸銅撚線A100sq
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
公称断面積・内容量
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(m)
20
素線径(mm)
2.6
公称断面積(mm
2
)
100
外径(mm)
13
概算質量(kg/km)
910
素線数
19
計算電気抵抗(Ω/km)
0.173
最小引張荷重(kN)
39.4
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表